PowerMaxx SSE 12 BL batteridrevet stiksav PowerMaxx SSE 12 BL batteridrevet stiksav

Art.-nr.: 602322500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602322500
EAN/GTIN 4061792157330
Producentnummer 602322500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, ekstremt handy sav til en- og tohåndsbetjening
  • Særligt velegnet til arbejde på svært tilgængelige steder
  • Metabo 12-volts klassen - let i hånden, unik børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke slag
  • Savklingen kan drejes 180° for behageligt arbejde over hovedet
  • Udvidet anvendelsesområde takket være den unikke Quick- til frem- og tilbagegående savklinger og stiksavklinger
  • Justerbart dybdeanslag uden værktøj til optimal udnyttelse af savklingen og alsidige anvendelser som f.eks. neddybningssnit
  • . Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af skæreområdet
  • Bredt anvendelsesområde takket være det koordinerede Metabo-savklingesortiment
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring

    Leveringsomfang
  • Sabre-savklinge til træ og metal, 2 Li-Power-batteripakker (12 V/2,0 Ah), SC 30-lader, metaBOX 145

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 12 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Vægt med batteripakke: 1.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.3 kg
  • Slaghastighed ved tomgang: 0 - 3000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 2.2 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklingens slaglængde: 16 mm
  • Savning af træbjælker: 14.5 m/s²
  • Savning af spånplader: 17 m/s²
  • Lydtrykniveau: 78 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 89 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør