SSW 18 LTX 400 BL Avvitatore a massa battente a batteria

Codice art.: 602205800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602205800
EAN / GTIN 4007430334121
Codice del produttore 602205800
Numero-L L01750 16

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Coppia elevata, con contemporanea forma particolarmente ergonomica
  • Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
  • Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
  • Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
  • Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Gancio da cintura, 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 4 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Livelli di n°. giri /coppia: 12
  • Peso con batteria: 1.9 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • Coppia max.: 400 Nm
  • N°. giri a vuoto max.: 0 - 2150 /min
  • Coppia di allentamento max.: 620 Nm
  • Numero max. di percussioni: 4250 /min
  • Dimensione vite max.: M20
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 100 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 111 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 12 m/s²
  • Attacco dell'utensile: Quadrato esterno 1/2 ″ (12,70 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori