SSW 18 LTX 400 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 602205800
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602205800
EAN/GTIN 4007430334121
Nummer fabrikant 602205800
L-nummer L01750 16

Omschrijving

Omschrijving:

  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
  • Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
  • 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
  • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Toerental-/koppel-niveaus: 12
  • Gewicht met accu-pack: 1.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Max. koppel: 400 Nm
  • Max. nullasttoerental: 0 - 2150 /min
  • Max. losdraaikoppel: 620 Nm
  • Max. aantal slagen: 4250 /min
  • Max. schroefformaat: M20
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 100 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 111 dB(A)
  • Slagschroeven: 12 m/s²
  • Gereedschapopname: Buitenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires