SBE 800-2 Trapano a percussione

Codice art.: 601744000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 601744000
EAN / GTIN 4061792248212
Codice del produttore 601744000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a percussione SBE 800-2 Scatola di cartone

Descrizione:

  • Trapano a percussione a due velocità universale con n. giri variabile per la foratura in praticamente tutti i materiali
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Rotella di preselezione del numero di giri
  • Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi dell'utensile utilizzato, per lavorare in tutta sicurezza
  • Rotazione destrorsa/sinistrorsa
  • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
Dotazione:
Mandrino autoserrante Futuro Plus, Impugnatura supplementare, Asta di profondità

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 105 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 116 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Foratura nel metallo: 2,9 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Foratura a impatto nel calcestruzzo: 23. 7 m/s²
  • Potenza nominale in ingresso: 800 W
  • Drill-Ø muratura: 20 mm
  • Drill-Ø calcestruzzo: 18 mm
  • Drill Ø acciaio: 13 / 8 mm
  • Drill-Ø legno dolce: 40 / 25 mm
  • Velocità a vuoto: 0 - 1200 / 0 - 3200 giri/min
  • Velocità a carico nominale: 850 / 2200 giri/min
  • Ingranaggi: 2
  • Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
  • Diametro collare: 43 mm
  • Mandrino con esagono incassato: 6,35 mm
  • Filettatura del mandrino: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Tipo di serraggio del mandrino: Mandrino autoserrante
  • Peso (senza cavo di alimentazione): 2,3 kg
  • Lunghezza cavo: 4,1 m
  • Peso lordo: 3,355 kg