SBE 800-2 Perceuse à percussion

Réf.: 601744000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601744000
EAN / GTIN 4061792248212
Réf. fabricant 601744000

Description

Exécution:

Perceuse à percussion SBE 800-2 Boîte en carton

Description:

  • Perceuse à percussion à deux vitesses universelle avec vitesse de rotation variable pour le perçage de pratiquement tous les matériaux
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
  • Réversible droite/gauche
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Équipement standard:
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique : 105 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA) : 116 dB(A)
  • Incertitude de mesure K : 5 dB(A)
  • Forage dans le métal : 2,9 m/s²
  • Incertitude de mesure K : 1,5 m/s²
  • Forage par impact dans le béton : 23. 7 m/s²
  • Puissance d'entrée nominale : 800 W
  • Drill-Ø maçonnerie : 20 mm
  • Drill-Ø béton : 18 mm
  • Drill-Ø acier : 13 / 8 mm
  • Drill-Ø bois tendre : 40 / 25 mm
  • Vitesse à vide : 0 - 1200 / 0 - 3200 tr/min
  • Vitesse à charge nominale : 850 / 2200 tr/min
  • Engrenages : 2
  • Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
  • Diamètre du collier : 43 mm
  • Tige de perçage avec empreinte hexagonale : 6,35 mm
  • Filet de la broche de perçage : 1/2 ″ - 20 UNF
  • Type de serrage du mandrin : Mandrin sans clé
  • Poids (sans câble d'alimentation) : 2,3 kg
  • Longueur de câble : 4,1 m
  • Poids brut : 3,355 kg