SBE 800-2 ütvefúró

Cikkszám: 601744000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601744000
EAN / GTIN 4061792248212
Gyártó száma 601744000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

Ütvefúró SBE 800-2 kartondoboz

Leírás:

  • Univerzális, kétfokozatú ütvefúrógép változó fordulatszámmal szinte minden anyagba történő fúráshoz
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus fordulatszámmal történő munkavégzéshez
  • beállító kerék a fordulatszám előválasztásához
  • Metabo S-automata biztonsági kuplung: A hajtás mechanikus szétkapcsolása a betétes szerszám blokkolásakor a biztonságos munkavégzés érdekében
  • Jobbra/balra forgatás
  • Széllyuk hatlapú foglalattal csavarhúzóhegyek számára a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
Szállítási terjedelem:
Futuro Plus gyorsfúrótokmány, kiegészítő fogantyú, fúrási mélységütköző.

Jellemző:

  • Hangnyomásszint: 105 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 116 dB(A)
  • Mérési bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Fúrás fémben: 2,9 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Impakt fúrás betonban: 23. 7 m/s²
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 800 W
  • Fúrás-Ø falazat: 20 mm
  • Fúrás-Ø beton: 18 mm
  • Fúrás-Ø acél: 13 / 8 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 40 / 25 mm
  • Nélküli fordulatszám: 0 - 1200 / 0 - 3200 rpm
  • Névleges terhelésnél: 850 / 2200 fordulat/perc
  • Meghajtás: 2
  • Fúrószerszámok befogadóképessége: 1,5 - 13 mm
  • Gallérátmérő: 43 mm
  • Fúróorsóorsó hatszögletű mélyedéssel: Kulcs nélküli tokmány típusa: Kulcs nélküli tokmány
  • Súly (tápkábel nélkül): 2,3 kg
  • Kábelhossz: 4,1 m
  • Bruttó súly: 3,355 kg