• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MS 36-18 LTX BL 40 Sega a catena a batteria

Codice art.: 601613850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega a catena

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601613850
EAN / GTIN 4061792204126
Codice del produttore 601613850
Numero-L L01750 621
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motosega a batteria per tagli rapidi e omogenei in caso di abbattimento di alberi, taglio di rami, taglio a lunghezza e costruzione con il legno
  • Potente motore Brushless che non necessita di manutenzione con trasmissione diretta per le massime autonomie della batteria e per un’alta velocità della catena fino a 22 m/s
  • Lavoro flessibile grazie alla regolazione della velocità in continuo
  • Catena quasi senza contraccolpi per tagli agevoli e sicuri con poche vibrazioni
  • Massima protezione per l’operatore grazie all’arresto rapido della catena in caso di contraccolpi e di rilascio dell’interruttore
  • Interruttore di sicurezza contro l’avvio accidentale
  • Grande comodità di lavoro grazie all’impugnatura gommata, alla struttura compatta e al peso ridotto rispetto alle seghe a catena a benzina
  • Lubrificazione automatica della catena per la massima prestazione di taglio con una necessità di manutenzione minima
  • Semplice serraggio e sostituzione della catena per sega
  • Serbatoio dell’olio semitrasparente con attacco rapido per il controllo e il rabbocco comodo dell’olio per la catena
  • Robusta battuta in metallo per una conduzione ottimale e un taglio con poco sforzo
  • Asta di abbattimento per una determinazione precisa della direzione di caduta
  • Ecologica e silenziosa grazie al funzionamento a batteria, quindi impiegabile anche in aree sensibili ai rumori
  • Compatibilità al 100% con la classe 18 volt: potente funzionamento a 36 volt con due batterie da 18 volt di Metabo
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Binario per sega Oregon 40 cm, Catena per sega Oregon 40 cm (3/8” LP / 1,1 mm), Protezione della catena per sega, Chiave combinata, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Numero maglie: 56
  • Tipo di batteria: Li-Power / LiHD
  • Peso con batteria: 4.6 kg
  • Peso senza batteria: 3.2 kg
  • Funzionamento a vuoto: 2.6 m/s²
  • Velocità della catena max.: 22 m/s
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 2.2 dB(A)
  • Capienza serbatoio olio: 200 ml
  • Profilo dente catena per sega: Mezzo scalpello / profilo basso
  • Passo dentatura catena per sega: 3/8″ LP
  • Segatura tronchi di legno tenero: 4.1 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 86 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 103 dB(A)
  • Lunghezza del binario: 40 cm
  • Lunghezza di taglio: 36 cm
  • Spessore della maglia motrice: 1.1 mm