MS 36-18 LTX BL 40 Sierra de cadena de batería

Número de artículo: 601613850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 601613850
EAN / GTIN 4061792204126
Número del fabricante 601613850
Número L L01750 621
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Motosierra de batería con gran potencia de arrastre para cortes rápidos y uniformes al talar, desramar, cortar a medida y construir con madera
  • Potente motor Brushless sin mantenimiento con accionamiento directo para una duración máxima de la batería y una alta velocidad de la cadena de hasta 22 m/s
  • Trabajo flexible gracias a un control continuo de la velocidad
  • Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones
  • Máxima protección del usuario gracias a la detención rápida de la cadena en caso de contragolpe y soltar el interruptor
  • Interruptor de seguridad contra una conexión involuntaria
  • Gran comodidad de trabajo gracias a la empuñadura revestida de goma, el diseño compacto y el peso reducido comparado con motosierras de gasolina
  • Lubricación automática de la cadena para una potencia de corte máxima con un mantenimiento mínimo
  • Fácil retensado y cambio de la cadena de la sierra
  • Depósito de aceite semitransparente con liberación rápida para comprobar y rellenar fácilmente el aceite de la cadena
  • Robusto tope de garra de metal para una guía óptima y un serrado que ahorra esfuerzo
  • Listón de tala para señalar exactamente la dirección del talado
  • No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido
  • 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Guía de la cadena Oregon 40 cm, Cadena de sierra Oregon 40 cm (3/8″ LP / 1,1 mm), Protección de la guía de la cadena, Llave combinada, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Número de elementos de transmisión: 56
  • Tipo de batería: Li-Power / LiHD
  • Peso con batería: 4.6 kg
  • Peso sin batería: 3.2 kg
  • Marcha en vacío: 2.6 m/s²
  • Máx. velocidad de cadena: 22 m/s
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 2.2 dB(A)
  • Volumen del depósito de aceite: 200 ml
  • Forma del diente de la cadena de sierra: Medio cincel / perfil bajo
  • Paso de dientes de la cadena de sierra: 3/8″ LP
  • Serrar tronco de madera blanda: 4.1 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
  • Longitud de riel: 40 cm
  • Longitud de corte: 36 cm
  • Potencia de la fuerza del enlace: 1.1 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados