• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DSSW 1690-3/4″ Avvitatore a massa battente ad aria compressa

Codice art.: 601550000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Codice del produttore 601550000
Numero-L L01750 158
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Di impiego universale per avvitare i bulloni delle ruote di autovetture e mezzi pesanti, per operazioni di montaggio e riparazione
  • Maneggevole e leggera per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
  • Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
  • Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa, con un comodo comando a una sola mano
  • Lo scarico ottimale dell'aria attraverso l'impugnatura impedisce la formazione di vortici di polvere nell'area di lavoro
  • Coppia di serraggio impostabile a 3 livelli per diversi tipi di avvitatura
  • Meccanismo battente a doppio martello di elevata longevità

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 3/8″, Raccordo filettato ARO/Orion 3/8″, Raccordo filettato ISO 3/8″, Boccola tubo flessibile 10 mm e fascetta stringitubo sec. ISO 11148, Flaconcino d’olio

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • Peso: 3.5 kg
  • Consumo d'aria: 10.5 l/s
  • Coppia max.: 1100 Nm
  • Coppia di allentamento max.: 1690 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 2.44 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 103 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 114 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 19.7 m/s²
  • Attacco quadro: 3/4″

Download & documenti

Prodotti correlati