DSSW 1690-3/4″ Cheie pneumatică cu impact

Cod articol: 601550000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Număr producător 601550000
L-Număr L01750 158

Descriere

Descriere:

  • Aplicabilă universal pentru înșurubarea bolțurilor de roți la autoturisme și camionete, pentru lucrări de asamblare și reparații
  • ușor și ușor pentru a lucra ușor chiar și în locuri greu accesibile
  • Carcasă compozită ergonomică: izolată la rece, antiderapantă și cu vibrații reduse pentru o muncă confortabilă
  • Comutație ergonomică dreapta/stânga cu operare comodă cu o singură mână
  • Cuplul de evacuare a aerului prin mâner, ușor de utilizat, evită vârtejul de praf în zona de lucru
  • Cuplu de strângere reglabil în 3 trepte pentru diferite cazuri de înșurubare
  • Mecanism de lovire cu ciocan dublu cu durată lungă de viață

    Conţinut
  • Racord EURO 3/8″, ARO/Orion niplu cu filet 3/8″, niplu cu filet ISO 3/8″, duză pentru furtun de 10 mm și clemă pentru furtun conform ISO 11148, sticlă de ulei.

Caracteristică:

  • Presiunea de lucru: 6.2 bar
  • Greutate: 3.5 kg
  • Necesarul de aer: 10.5 l/s
  • Max. Cuplu de torsiune: 1100 Nm
  • Max. Cuplu de slăbire: 1690 Nm
  • Incertitudine K: 2.44 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 103 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 114 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 19.7 m/s²
  • Admisie pătrată: 3/4″

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii