• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Chiodatrice a batteria per legno GNH 18V-64-2 M

Codice art.: 601482000

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 601482000
EAN / GTIN 4053423252576
Codice del produttore 601482000
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Chiodatrice a batteria GNH 18V-64-2 M. Come artigiano professionista, desideri piantare i chiodi in modo efficiente e senza affaticare troppo la mano e il braccio. Abbiamo sviluppato il potente GNH 18V-64-2 M Professional, un modello senza spazzole caratterizzato da un contraccolpo minimo, che protegge il tuo polso. Inoltre, abbiamo fatto in modo che tu possa accendere e utilizzare l‘utensile con una sola mano. Questo utensile offre tutte le prestazioni di una chiodatrice pneumatica, ma senza bisogno di compressore, cartuccia di gas o cavo. Ideale per il montaggio di telai di finestre e porte, modanature decorative, balaustre per ringhiere di scale, pannelli per soffitti e pavimenti con scanalature e femmina (chiodi nascosti), boiserie e battiscopa. Compatibile con il sistema Bosch Professional a 18 V e l’alleanza AMPShare batteria multimarca. Con interruttore di accensione/spegnimento azionabile con una sola mano, interfaccia uomo-macchina (HMI) con avviso di manutenzione, attivazione singola e a contatto, regolazione continua della profondità di facile utilizzo, blocco in caso di sparo a vuoto, doppio LED, ampio campo visivo sulla punta di contatto, rimozione senza utensili dei chiodi incastrati. Adatto ai seguenti chiodi: 32-64 mm, calibro 16 (1,6 mm) e angolo del caricatore di 20°. Scatola