Beschreibung:
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64-2 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten, Balustern an Treppengeländern, Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Kontaktauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeuglosem Entfernen verklemmter Nägel. Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Magazinwinkel. Karton