Beskrivelse:
Akku-træspikermaskine GNH 18V-64-2 M. Som professionel i håndværket ønsker du at slå søm i effektivt og uden for stor belastning af hånd og arm. Vi har udviklet den kraftfulde, børsteløse GNH 18V-64-2 M Professional, der har en meget lav rekyl, hvilket skåner dit håndled. Desuden har vi sørget for, at du kan tænde for værktøjet og betjene det med én hånd. Dette værktøj leverer den fulde ydeevne af en trykluftspikerpistol, men uden kompressor, gaspatron eller ledning. Ideel til montering af vindues- og dørkarme, dekorlister, balustre på trappegelændere, lofts- og gulvpaneler med noter og fjerforbindelse (skjult sømning), paneler og fodlister. Kompatibel med Bosch Professional 18 V-systemet og AMPShare batteri-alliancen på tværs af mærker. Med tænd/sluk-knap, der kan betjenes med én hånd, HMI med serviceadvarsel, enkelt- og kontaktudløsning, brugervenlig trinløs dybdejustering, tørskydningsspærre, dobbelt-LED, stort udsyn til kontaktspidsen samt værktøjsfri fjernelse af fastklemte søm. Egnet til følgende negle: 32–64 mm, 16 ga (1,6 mm) og en magasinvinkel på 20°. Pap