• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Guanti protettivi uvex unigrip 6620 Misura 11

Codice art.: 6013505
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex unigrip
Denominazione originale prodotto uvex unigrip 6620
Zona di protezione ESD (EPA) no
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Palmo Cloruro di polivinile (PVC)
Colore blue; white
Composizione del tessuto cotton; Polyamide
Tipo di prodotto Guanti
Misura dei guanti 11
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Universale
Chiusura Elastico
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto Tessuto
Rivestimento Palmo
Con fodera no
Caratteristiche Nodi
Categoria di protezione I
Lunghezza complessiva 240 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6013505
EAN / GTIN 4048612012529
Codice del produttore 6013505
Numero-L L01690 223
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I guanti protettivi della famiglia uvex unigrip si distinguono soprattutto per l’eccellente presa in ambienti di lavoro asciutti. Grazie alla perfetta vestibilità e al peso ridotto, sono estremamente comodi da indossare.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanti a maglia con trama a 13 fili per lavori meccanici di precisione
  • Palmo e dita con protuberanze in PVC
  • Colore: bianco, blu
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 10

Caratteristiche di comfort

  • ottima vestibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • rinforzo in gomma nella piega del pollice e sulle punte delle dita
  • ottima presa grazie alle sottili protuberanze in PVC nelle zone asciutte

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex unigrip 6620
  • Tipo di prodotto: Guanti per montaggio
  • Colore (filtro): bianco/blu
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Rivestimento: Tacchetti in cloruro di polivinile (PVC)
  • Dimensione: 11
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Poliammide (PA)/cotone