Mănușă de Protection uvex Unigrip 6620 dimensiune 11

Cod articol.: 6013505
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex unigrip
Denumirea producătorului uvex unigrip 6620
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Clorură de polivinil (PVC)
Culoarea albastru; alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliamidă
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 11
Forma potrivită comfort
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Protuberanţe
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6013505
EAN / GTIN 4048612012529
Număr producător 6013505
L-Număr L01690 223
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Mănușile de protecție din familia uvex unigrip se caracterizează mai ales prin aderența excelentă în medii de lucru uscate. Datorită potrivirii perfecte și greutății reduse, sunt extrem de confortabile la purtare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănuși tricotate cu ochiuri de 13 gauge, pentru lucrări mecanice de precizie
  • Palma și degetele cu protuberanțe din PVC
  • Culoarea: alb, albastru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 10

Caracteristici de confort

  • se potrivește bine

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2003 (2 1 4 X)
  • cusături întărite în zona pliului degetului mare și la vârfurile degetelor
  • aderență bună datorită proeminențelor subțiri din PVC în zonele uscate

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex unigrip 6620
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): alb/albastru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Crampoane din policlorură de vinil (PVC)
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Poliamidă (PA)/coton