• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Guanti protettivi uvex profapren CF 33 Misura 11

Codice art.: 6011905
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Seria uvex profapren CF 33
Oznaczenie producenta uvex profapren CF 33
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Neopren
Materiał wyściółki Bawełna
Kolor niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 11
Kształt comfort
Obszar zastosowania Precyzja
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Chloropren / Neopren
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką tak
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6011905
EAN / GTIN 4048612015810
Codice del produttore 6011905
Numero-L L01690 108
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Beskrivelse:

  • Kemikaliebeskyttelseshandsken af kloropren med bomuld på indersiden beskytter brugeren mod mange mekaniske og kemiske risici. Den er ideel til præcisionsarbejde i den kemiske industri, men også til rengøringsarbejde, f.eks. i metalforarbejdning.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • fleksibel kloropren-kemikaliebeskyttelseshandske med bomuldsflock
  • fuldt belagt med polychloropren (inderside af latex), ca. 0,71 mm
  • Farve: mørkeblå
  • AQL 1,5

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • rigtig god pasform
  • stor fleksibilitet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (3 1 3 1 X) og EN ISO 374-1:2016/Type A (A, K, L, M, N, O)
  • god modstandsdygtighed over for mange kemikalier og opløsningsmidler

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex profapren CF 33
  • Produkttype: Kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Udførelse: med manchet
  • Størrelse: 11
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)