Ochranné rukavice uvex profapren CF 33 velikost 11

Artiklové číslo: 6011905
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex profapren CF 33
Označení výrobce uvex profapren CF 33
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Neoprény
Materiál podšívka Bavlna
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 11
Střih comfort
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Chloropren / neopren
Povlak Plný povlak
s podšívkou ano
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6011905
EAN / GTIN 4048612015810
Číslo výrobce 6011905
L-číslo L01690 108
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Chloroprenové ochranné rukavice proti chemikáliím vločkované bavlnou na vnitřní straně chrání uživatele před mnoha mechanickými a chemickými riziky. Je ideální pro přesné práce v chemickém průmyslu, ale také pro úklidové práce, například při zpracování kovů.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • flexibilní rukavice z chloroprenu s bavlněným flokováním, odolné proti chemikáliím
  • plně potažené polychloroprenem (vnitřní strana latex), cca 0,71 mm
  • Barva: tmavě modrá
  • AQL 1,5

Vlastnosti zajišťující komfort

  • dobrý hmat a cit v prstech
  • velmi dobrý střih
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (3 1 3 1 X) a EN ISO 374-1:2016/Typ A (A K L M N O)
  • dobrá odolnost vůči mnoha chemikáliím a rozpouštědlům

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex profapren CF 33
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Provedení: s manžetou
  • Velikost: 11
  • Opakované použití: Opakované použití (R)