TAG L6.3C-4D IC808 Inserti monolaterali per troncatura di barre, materiali duri e troncature gravose

Codice art.: 6011417
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6011417
EAN / GTIN 7291075216950
Codice del produttore 6011417
Numero-L L23930 240

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.35 mm, Larghezza taglio (CW) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo C
  • Raggio dellinserto (RE) 0.35 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.12 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili