TAG L6.3C-4D IC808 Single-Ended Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Parting Applications

Artikelnummer: 6011417
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6011417
EAN/GTIN 7291075216950
Nummer fabrikant 6011417
L-nummer L23930 240

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,35 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,35 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder