TAG L6.3C-4D IC808 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru separarea barelor, a materialelor dure și pentru operații dificile de separare a pieselor de prelucrat

Cod articol: 6011417
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6011417
EAN / GTIN 7291075216950
Număr producător 6011417
L-Număr L23930 240

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru separarea barelor, a materialelor dure și pentru operații dificile de separare a pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.35 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.35 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.3 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.12 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule