• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

STB 18 LT 130 BL Seghetto alternativo a batteria

Codice art.: 601055840
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601055840
EAN / GTIN 4061792258983
Codice del produttore 601055840
Numero-L L01760 101867
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Seghetto alternativo a batteria STB 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Descrizione:

  • Il versatile e maneggevole seghetto alternativo a batteria per ristrutturazione di interni e montaggio: grazie al motore Brushless consente tagli rapidi e precisi
  • La migliore ergonomia in tutte le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una maneggevolezza perfetta e una conduzione sicura della sega
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi, con espulsione automatica
  • Impugnatura ad arco con superficie Softgrip antiscivolo
  • Efficiente funzione di soffiaggio trucioli per garantire una 
visuale libera sulla linea di taglio
  • Luce di lavoro con LED integrato per illuminare la linea di taglio
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
  • Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Attacco di aspirazione, Vetro di protezione, Piastra di protezione in plastica, Piastrine antischeggiatura

Proprietà:

  • Livello di pressione sonora: 90 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Segatura di legno: 4,9 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Segatura di metallo: 7,5 m/s²
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Tensione batteria: 18 V
  • Profondità di taglio legno: 130 mm
  • Profondità di taglio metallo NF: 35 mm
  • Profondità di taglio lamiera d'acciaio: 10 mm
  • Campo di rotazione da / a: - 45 / + 45°
  • Livelli di corsa del pendolo: 4
  • Giri a vuoto: 3500 giri/min
  • Corsa della lama: 22 mm
  • Peso senza batteria: 1,5 kg
  • Peso con pacco batteria: 2 kg
  • Peso lordo: 4,060 kg