STB 18 LT 130 Akumulatorska vbodna žaga

Št. art.: 601055840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601055840
EAN/GTIN 4061792258983
Številka proizvajalca 601055840
L-število L01760 101867
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Akumulatorska vbodna žaga STB 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Opis:

  • Vsestransko orodje za notranja dela in montažo: Priročna akumulatorska vbodna žaga z zmogljivim brezkrtačnim motorjem za hitro, natančne reze
  • Najboljša ergonomija v vseh delovnih položajih in mehka oprijemalna površina za odlično rokovanje in varno vodenje žage
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izvlekom
  • ROčaj s protizdrsnim mehkim oprijemom površino
  • Učinkovita funkcija izpihovanja trsk za jasen pogled na območje rezanja
  • Vgrajena LED delovna luč za osvetlitev območja rezanja
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po zamenjavi baterije
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Mnogo znamk, en sistem baterij: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Način dobave:
šoba za sesanje, zaščitno steklo, plastična zaščitna plošča, plošča za zaščito pred čipi

Lastnosti:

  • Višina zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Višina zvočne moči (LwA): 98 dB(A)
  • Najasnost merjenja K: 5 dB(A)
  • Žaganje lesa: 4,9 m/s²
  • Najasnost merjenja K: 1,5 m/s²
  • Žaganje kovine: 7,5 m/s²
  • Toba akumulatorja: LiHD
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Globina rezanja lesa: 130 mm
  • Globina rezanja NF kovine: 35 mm
  • Globina rezanja pločevine: 10 mm
  • Razpon vrtenja od/do: 1,5 kg
  • Teža z baterijskim paketom: 2 kg
  • Bruto teža: 4.060 kg