MHEV 11 BL Martello scalpellatore

Codice art.: 600770500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600770500
EAN / GTIN 4061792002722
Codice del produttore 600770500

Descrizione

Descrizione:

  • Elevato potere di rottura grazie al motore Brushless esente da manutenzione e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
  • Elevata longevità grazie alla tecnologia Brushless e ai robusti alloggiamenti in alluminio pressofuso della trasmissione e del motore
  • Metabo VibraTech (MVT) con duplice smorzamento: l'impugnatura disaccoppiata e il sistema antivibrazioni che assorbe i colpi riducono attivamente le vibrazioni per un lavoro salutare anche in caso di impiego prolungato.
  • Impugnatura slanciata ed ergonomica, dotata di un interruttore acceleratore grande per lavorare comodamente
  • Interruttore a bloccaggio facilmente raggiungibile per lavori di scalpellatura con funzionamento continuo
  • Funzione opzionale di riduzione dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
  • Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
  • Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Scalpellare senza polvere con sistema esterno di aspirazione polvere ESA max (accessorio)
  • Impugnatura a staffa variabile, ruotabile a 360° e angolazione regolabile per una posizione di lavoro ottimale

    Dotazione
  • Impugnatura supplementare, Impugnatura a staffa, Mezzo di lubrificazione per attacco utensile, Panno per pulire, Valigette in plastica

Proprietà:

  • Peso senza cavo di alimentazione: 12.2 kg
  • Lunghezza cavo: 6 m
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 18 J
  • Numero max. di percussioni: 2100 /min
  • Scalpellatura: 10.3 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1500 W
  • Livello di pressione acustica: 90 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 101 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-max