MHEV 11 BL Beitelhamer

Artikelnummer: 600770500
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600770500
EAN/GTIN 4061792002722
Nummer fabrikant 600770500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog breekvermogen door onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefmechanisme
  • Lange levensduur dankzij brushless-technologie en robuuste behuizingen van aluminium persgietwerk van overbrenging en motor
  • Metabo VibraTech (MVT) met tweevoudige demping: ontkoppelde handgreep en schokabsorberende anti-oscillatiemassa reduceren op actieve wijze trillingen voor werken zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij permanent gebruik.
  • Ergonomisch gevormde, slanke greep met grote gastoevoerschakelaar voor comfortabel werken
  • Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
  • Optionele reductie van de slagenergie om te werken in zachtere materialen
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Stofarm beitelen met externe stofafzuiging ESA max (toebehoren)
  • Variabele beugelhandgreep 360° draaibaar en verstelbare hoek voor een optimale werkpositie

    Met:
  • Extra handgreep, Beugelhandgreep, Smeermiddel voor gereedschapschachteinde, Reinigingsdoek, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 12.2 kg
  • Kabellengte: 6 m
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 18 J
  • Max. aantal slagen: 2100 /min
  • Beitelen: 10.3 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1500 W
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-max