MHEV 11 BL Marteau burineur

Réf.: 600770500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 6 m
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de frappe, max. 2 100 min-1
Référence fabricant MHEV 11 BL
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert; noir
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Energie de frappe 18 J
Type de produit marteau perforateur
Exécution porte-outils SDS Max
Vibrations suivant EN 10,3 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Niveau sonore 90 dB
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Verrouillage anti-redémarrage disponible oui
Poids total 12,2 kg

Identification et classification

Référence article 600770500
EAN / GTIN 4061792002722
Réf. fabricant 600770500
Article hors catalogue L01750 1620
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
  • Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carters du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
  • Zone de préhension ergonomique et fine avec une grand accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
  • Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
  • Réduction optimale de l'énergie de frappe pour buriner en continu des matériaux tendres
  • Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
  • Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Burinage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
  • Poignée étrier variable avec rotation de 360° et angle réglable pour une position de travail optimale

    Équipement standard
  • Poignée supplémentaire, Poignée en arceau, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret

Caractéristique(s):

  • Poids sans câble: 12.2 kg
  • Longueur de câble: 6 m
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 18 J
  • Cadence de frappe max.: 2100 /min
  • Burinage: 10.3 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1500 W
  • niveau sonore: 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-max