Scale con piattaforma a 45° Larghezza del gradino 800 mm 14 gradini Alluminio nervato

Codice art.: 600454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Inclinazione 45 grado
Sporgenza 3.640 mm
Larghezza superficie di appoggio 0,89 m
Diametro del corrimano 40 mm
Carico per superficie max. 150 kg
Carico per gradino max. 150 kg
Numero di gradini compresa la piattaforma 14
Larghezza gradini 800 mm
Profondità gradini 225 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza 4,01 m
Altezza verticale 2,91 m
Altezza della piattaforma 2,91 m
Larghezza della piattaforma 800 mm
Profondità della piattaforma 460 mm
Materiale piattaforma alluminio
Ringhiera piattaforma
Altezza ringhiera piattaforma 1.100 mm
Tipo di prodotto Scala per piattaforme
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
Superficie gradino zigrinatura
A installazione fissa
Normativa da DIN EN ISO 14122-1 a 4
Portata 300 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600454
EAN / GTIN 4031405004542
Codice del produttore 600454
Numero-L L90110 1283
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala fissa con piattaforma in alluminio e inclinazione di 45°
  • Larghezza gradini e piattaforma: 800 mm
  • Lunghezza piattaforma: 460 mm
  • Ultimo stadio (profondità: 225 mm) montato alla stessa altezza della piattaforma (superficie di appoggio totale: 685 mm)
  • Gradini e piattaforme standard in alluminio scanalato (R 11), disponibili anche con altri rivestimenti opzionali
  • Corrimano e ringhiera su un lato Ø 40 mm con elementi di collegamento avvitati (altezza: 1.100 mm) di serie
  • Ringhiera frontale disponibile con sovrapprezzo
  • Secondo corrimano opzionale (necessario con distanza dalla parete >120 mm secondo DIN EN ISO 14122-3)
  • Estremità inferiori con robusti angolari di fissaggio al suolo
  • Facile da montare grazie alla consegna in moduli preassemblati, comprese le istruzioni di montaggio
  • Per scale con gradini di larghezza 800 o 1.000 mm, a partire da un’altezza verticale di 3.300 mm è necessario un sostegno centrale (a pagamento o fornito dal cliente).
  • Se sul posto non sono presenti superfici di appoggio o fissaggi, il fissaggio deve essere effettuato tramite una staffa triangolare.
  • Carico massimo: 1,5 kN/m2, carico per gradino 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: La dotazione standard comprende elementi di collegamento in acciaio zincato, adatti per l’uso in ambienti interni. Con un sovrapprezzo, questi possono essere realizzati anche in acciaio inossidabile, consigliato per l’uso in ambienti esterni.
  • Prodotto in conformità alla serie di norme europee DIN EN ISO 14122
  • Non utilizzabile per scopi abitativi secondo la norma DIN 18065
  • Questo prodotto è realizzato su ordinazione e non può essere sostituito.
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Altezza: 4010 mm
  • Sporgenza: 3640 mm
  • Rivestimento: Alluminio scanalato
  • Altezza verticale: 2910 mm

Download & documenti

Prodotti correlati