Escalier avec plate-forme 45° largeur de marche 800 mm 14 marches aluminium strié

Réf.: 600454
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Inclinaison 45 degré
Porte-à-faux 3 640 mm
Largeur surface de base 0,89 m
Diamètre courante 40 mm
Charge max. 150 kg
Charge par marche max. 150 kg
Nombre de marches avec plancher 14
Largeur marches 800 mm
Profondeur marches 225 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur 4,01 m
Hauteur verticale 2,91 m
Hauteur plate-forme 2,91 m
Largeur plate-forme 800 mm
Profondeur plateforme 460 mm
Matériau plateforme aluminium
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 100 mm
Type de produit escaliers plates-formes
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
Fixe oui
Norme DIN EN ISO 14122-1 à 4
Charge admissible 300 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 600454
EAN / GTIN 4031405004542
Réf. fabricant 600454
Article hors catalogue L90110 1283
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium et inclinaison de 45°
  • Largeur des marches et des plates-formes: 800 mm
  • Longueur de plate-forme: 460 mm
  • Dernière étape (profondeur: 225 mm) monté à la même hauteur que la plate-forme (surface totale de marche: 685 mm)
  • Modèles à marches et à plate-forme en aluminium strié (R 11) en standard, également disponibles en option avec d’autres revêtements
  • Main courante et garde-corps d’un côté Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés (hauteur: 1 100 mm) de série
  • Garde-corps frontal disponible moyennant supplément
  • Deuxième main courante en option (obligatoire si la distance au mur est supérieure à 120 mm selon la norme DIN EN ISO 14122-3)
  • Extrémités inférieures des montants avec équerres robustes pour la fixation au sol
  • Montage facile grâce à la livraison en modules préassemblés, instructions de montage incluses
  • Pour les escaliers dont la largeur des marches est de 800 ou 1 000 mm, un support central est nécessaire à partir d’une hauteur verticale de 3 300 mm (moyennant un supplément ou à fournir par le client).
  • Si aucune surface d’appui ou fixation n’est disponible sur site, la fixation doit être réalisée à l’aide d’une console triangulaire.
  • Charge maximale: 1,5 kN/m2, charge par marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Non utilisable à des fins d’habitation selon la norme DIN 18065
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 14 niveaux
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur: 4010 mm
  • Porte-à-faux: 3640 mm
  • Revêtement: Aluminium strié
  • Hauteur verticale: 2910 mm