• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave combinata profilo UD 13 mm

Codice art.: 6001130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6001130
EAN / GTIN 4010886600115
Codice del produttore 6001130
Numero-L L60160 240
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 28 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Peso [lbs]: 0,180 libbre
  • Larghezza testa 1 [mm]: 19,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 30 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 10,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6 mm
  • Altezza offset 1: 16,5 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Superficie: cromato
  • Manovella ad anello: 10°
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 13
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no