Clé mixte profil UD 13 mm

Réf.: 6001130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Exécution déport
Hauteur des coudes L2 10 mm
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 13 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Longueur totale L 185 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6001130
EAN / GTIN 4010886600115
Réf. fabricant 6001130
Article hors catalogue L60160 240
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Poids [lbs]: 0,180 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 19,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 30 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 10,2 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 6 mm
  • Hauteur du coude 1: 16,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non