GFF 2R IC635 Inserti SELF-GRIP per scanalatura frontale.

Codice art.: 6000012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6000012
EAN / GTIN 7291075054477
Codice del produttore 6000012
Numero-L L23930 557

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 36 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 25 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.03 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili