GFF 2R IC635 Rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6000012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6000012
EAN/GTIN 7291075054477
Številka proizvajalca 6000012
L-število L23930 557

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 2,1 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 36 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 25 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,13 mm/vrt
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja