GFF 2R IC635 Self-Grip face grooving inserts.

Artikelnummer: 6000012
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000012
EAN/GTIN 7291075054477
Nummer fabrikant 6000012
L-nummer L23930 557

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 36 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,13 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder