• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tubo flessibile alta pressione piegato, 1,5 m, DN 8, 400 bar,

Codice art.: 6.110-068.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6.110-068.0
EAN / GTIN 4054278259635
Codice del produttore 6.110-068.0
Numero-L L00950 200099
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

per attacco su avvolgitubo: Tubo flessibile ad alta pressione, con M 22 x 1,5-attacco e raccordo a vite manuale piegato EASY!Lock. 1,5 m di lunghezza e adatto per pressioni di esercizio fino a 400 bar.

Proprietà:

  • filettatura attacco: 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
  • peso con confezione: 0,7 kg
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Max. Pressione: 400 bar
  • Diametro nominale: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.