Hogedrukslang verbogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar,

Artikelnummer: 6.110-068.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.110-068.0
EAN/GTIN 4054278259635
Nummer fabrikant 6.110-068.0
L-nummer L00950 200099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

voor aansluiting op slanghaspels: Hogedrukslang, met M 22 × 1,5-aansluiting en gebogen EASY!borg handschroefaansluiting. 1,5 m lang en geschikt voor werkdrukken tot 400 bar.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
  • gewicht inclusief verpakking: 0,7 kg
  • Lengte: 1,5 m
  • Max. Druk: 400 bar
  • Nominale diameter: DN 8
  • Temperatuur: Max. 155 °C.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan