Pietra ravvivamole

Codice art.: 599400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
225 pezzi in magazzino
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
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pietra ravvivamole
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Grana 24
Lunghezza 200 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 599400
EAN / GTIN 9003170293822
Codice del produttore 29382
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

Blocco rettangolare a grana grossa (SiC24).

Uso:

Per mole abrasive, ma anche per la sgrossatura di acciaio, granito, marmo e pietre sintetiche.