• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šlifavimo diskų lyginimo blokelis

Prekės Nr.: 599400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys atskira dalis
Produkto rūšis lyginimo blokelis
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Grūdėtumas 24
Ilgis 200 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 25 mm
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 599400
EAN / GTIN 9003170293822
Gamintojo numeris 29382
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Stačiakampis, stambiagrūdis galąstuvas (SiC24).

Paskirtis:

Šlifavimo diskams, taip pat ir rupiam plieno, granito, marmuro ir dirbtinio akmens šlifavimui.