{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | kamen za poravnavanje | |
| Brusno sredstvo | silicijev karbid (SiC) | |
| Zrnatost | 24 | |
| Dolžina | 200 mm | |
| Širina | 50 mm | |
| Višina | 25 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj ni na voljo |
| Številka izdelka | 599400 | |
| EAN/GTIN | 9003170293822 | |
| Številka proizvajalca | 29382 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |