Gradini della piattaforma accesso su due lati con rullo a molla Rivestimento in corindone R13 8 gradini

Codice art.: 59208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza inferiore esterna 1,07 m
Inclinazione 60 grado
Principio “two hands free” si
Altezza di lavoro 3,9 m
Larghezza superficie di appoggio 1,06 m
Profondità superficie di appoggio 2,9 m
Numero di gradini compresa la piattaforma 8
Larghezza gradini 682 mm
Profondità gradini 200 mm
Altezza 2,92 m
Altezza della piattaforma 1,92 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 800 mm
Materiale piattaforma alluminio
Orlo ginocchio si
Orlo piede si
Ringhiera piattaforma
Altezza ringhiera piattaforma 1.000 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Tipo di prodotto Scala con piattaforma
Accessibilità es. bilaterale
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
Superficie gradino lamiera a risalti
A installazione fissa no
Normativa DIN EN 131-7
Portata 150 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 59208
EAN / GTIN 4031405592087
Codice del produttore 059208
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a due lati con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Corrimano a due lati e strisce ginocchia e piedi per una posizione eretta sicura (altezza: 1.000 mm)
  • Quattro ruote orientabili autobloccanti Ø 125 mm, 2 delle quali con freno
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3900 mm
  • Larghezza area base: 1060 mm
  • Lunghezza area base: 2900 mm
  • Altezza: 2920 mm
  • Larghezza colonna: 24 mm
  • Altezza colonna: 57 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 60 °
  • Larghezza superiore esterna: 682 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1920 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R13
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Rivestimento in corindone
  • Spaziatura gradini/gradini: 240 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x8 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 1070 mm