{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nederste udvendig bredde | 1,07 m | |
| Hældning | 60 grader | |
| Two-hands-free-princip | ja | |
| Arbejdshøjde | 3,9 m | |
| Bredde, grundflade | 1,06 m | |
| Dybde, grundflade | 2,9 m | |
| Antal trin med platform | 8 | |
| Bredde, trin | 682 mm | |
| Dybde, trin | 200 mm | |
| Højde | 2,92 m | |
| Højde, platform | 1,92 m | |
| Bredde, platform | 600 mm | |
| Dybde, platform | 800 mm | |
| Materiale, platform | aluminium | |
| Liste, knæ | ja | |
| Liste, fod | ja | |
| Gelænder, platform | ja | |
| Højde, gelænder, platform | 1.000 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Produkttype | repostrappe | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | riflet plade | |
| Fast | nej | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 59208 | |
| EAN/GTIN | 4031405592087 | |
| Producentnummer | 059208 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |