• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

16ERM 1.25 ISO IC908 Inserti per filettatura esterna ISO Metrica (DIN13 12-1986 classe 6G), per lavorazioni generali

Codice art.: 5901562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 5901562
EAN / GTIN 7291075048650
Codice del produttore 5901562
Numero-L L23960 657

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.14 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati