16ERM 1.25 ISO IC908 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5901562
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 5901562
EAN / GTIN 7291075048650
Réf. fabricant 5901562
Article hors catalogue L23960 657

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.14 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous