MultiCheck digitale G 1/4

Codice art.: 590153
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
Verpackung lose
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Art Gewinde G
Gewinde G1/4
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 590153
EAN / GTIN 4046122526949
Codice del produttore 590153
Numero-L L40140 26
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

MultiCheck digitale G 1/4MultiCheck digitalePrecisione di lettura 0,01 mm- Un unico strumento di misura per controllare sia la precisione della dimensione del filetto che la profondità del filetto- Tempo del ciclo di misurazione della filettatura ridotto del 50- Profondità della filettatura fino a 4xD può essere misurata (max. 80 mm)- Applicazione dei tamponi standard leggermente modificataSemplice sostituzione dei tamponi usurati- Lettura affidabile della profondità della filettatura dalla bussola di misura o dalla lettura digitale- Versione rivestita su richiesta- MultiCheck Digital con trasmissione dati wireless integrata (MCDW) su richiesta