MultiCheck Digital G 1/4

Art.-nr.: 590153
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Emballage løs
Læretype lære til afvisning (NO-GO); lære til godkendelse (GO)
Type, gevind G
Gevind G1/4
Konfigurerbar nej
Produkttype gevindtolerancedorn
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 590153
EAN/GTIN 4046122526949
Producentnummer 590153
L-nummer L40140 26
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Betegnelse

Beskrivelse:

MultiCheck Digital G 1/4 MultiCheck Digital. Aflæsningsnøjagtighed på 0,01 mm. - Et måleapparat til kontrol af både - Nøjagtighed af gevindstørrelse og gevinddybde Cyklustiden for nettokalibrering er reduceret med 50 %. - Mulighed for at måle nettets dybde til 4xD (max. 80 mm) - Anvendelse af let ændrede standardstørrelser af gevindpropper. Enkel udskiftning af slidte stikmålere - Pålidelig aflæsning af gevinddybden fra målehylsteret eller det digitale display - Belagt version på forespørgsel - MultiCheck Digital med integreret trådløs datatransmission (MCDW) på forespørgsel.