16IR AG 60 IC250 Inserti per filettatura interna a 60° a profilo parziale. Per utilizzo generico.

Codice art.: 5901305
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5901305
EAN / GTIN 7291075035216
Codice del produttore 5901305
Numero-L L23960 521

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura, Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm, Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm, Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″, Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.5 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 48 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″