16IR AG 60 IC250 Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol.: 5901305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5901305
EAN / GTIN 7291075035216
Număr producător 5901305
L-Număr L23960 521

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.04 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 3 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″