• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di lame per seghetti alternativi, 25 pezzi, Descrizione: T127D

Codice art.: 588410 T127D
Imposta il prezzo 25 Articolo (1,58 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
535 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Imposta il prezzo 25 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio
  • Spessore lamiera (lamiera piena): 3-15
  • Profilo in metallo (chiuso): <30
  • Tipo di taglio: Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HSS
Passo dentatura 3,0 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T127D
Idoneità _T127D
Ottimizzato per il materiale Alluminio
Spessore lamiera (lamiera piena) 3-15 mm
Profilo in metallo (chiuso) <30 mm
Tipo di taglio Taglio a tuffo
Numero di lame 25
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588410 T127D
EAN / GTIN 4045197158215
Codice del produttore 588410 T127D
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

25 pezzi