Garniture listova ubodne pile T127D

Artikl br.: 588410 T127D
Postavite cijenu 25 Piece (1,61 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Aluminij
  • Debljina lima (puni lim): 3-15
  • Metalni profil (zatvoreni): <30
  • Vrsta reza: Rez uranjajućom pilom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile HSS
Korak zubi 3,0 mm
Duljina lista 100 mm
Oznaka T127D
Prikladno za _T127D
optimalno za materijal Aluminij
Debljina lima (puni lim) 3-15 mm
Metalni profil (zatvoreni) <30 mm
Vrsta reza Rez uranjajućom pilom
Broj listova 25
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588410 T127D
EAN / GTIN 4045197158215

Opis

Izvedba:

Listovi ubodne pile za metal. Usadnik kompleta listova ubodne pile.

Opseg isporuke:

25-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu