Juego hojas de sierra de calar T127D

Número de artículo: 588410 T127D
Descuento
56.05 US $
Establecer precio 25 Unidad (1.79 US $ / 1 Unidad)
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio
  • Grosor chapa (chapa maciza): 3-15
  • Perfil metálico (cerrado): <30
  • Tipo de corte: Corte en profundo

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HSS
Paso de dientes 3,0 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T127D
Uso _T127D
Optimizado para material de trabajo Aluminio
Grosor chapa (chapa maciza) 3-15 mm
Perfil metálico (cerrado) <30 mm
Tipo de corte Corte en profundo
Número de hojas 25
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588410 T127D
EAN / GTIN 4045197158215

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.

Volumen de suministro:

25 piezas
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
    Denominación precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra