• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lama per seghe circolari expert for Stainless Steel, ⌀ Lama D: 355mm

Codice art.: 583900 355
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lama D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Lama D 355 mm
⌀ Foro 25,4 mm
adatto per materiale Metallo
Numero denti 90
Larghezza di taglio B 2,5 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 583900 355
EAN / GTIN 3165140839983
Codice del produttore 2608644282
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Per la lavorazione dell'acciaio legato. Denti in Cermet caratterizzati da una durezza e una resistenza all'usura particolarmente elevate. Non adatti per acciaio altamente legato. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, angolo di spoglia superiore neutro. Per troncatrici.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.