• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kreissägeblatt expert for Stainless Steel 355 mm

Artikel-Nr.: 583900 355
Netto: 303,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

355 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
Anzahl Zähne 90
Schnittbreite B 2,5 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 583900 355
EAN / GTIN 3165140839983
Herstellernummer 2608644282

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für die Edelstahlbearbeitung. Sägezähne aus Cermet mit besonders hoher Härte und Verschleißfestigkeit. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet. Zahnform: Trapez-Flachzahn, Spanwinkel neutral. Für Kapp- und Gehrungssägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.